FT550D-BLBS サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り MIKASA (ミカサ) 20094825 FT550D-BLBS サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り MIKASA (ミカサ) 20094825

サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20094825 品番FT550D-BLBS
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シーム接着製法の導入により、吸水率を大幅削減。特許取得の強撚糸使った独自の糸巻きチューブにより、選手への負担を軽減。布層を追加したパネル構造で、インパクトがより伝わる蹴り心地を実現。表面エンボス形状を一新し、グリップ性が向上。国際サッカー連盟【FIFA】の最高品質であるFIFA Quality Pro規格に適合。
表面エンボス形状を一新し、グリップ性が向上

適合推奨内圧(kgf/cm2)::0.900 材質人工皮革、貼り、特殊配合ゴムチューブ、芝用 ブルー 質量(g)420〜445 サイズ(cm)円周68.5〜69.5
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする