MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り 芝用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094841
品番
FT551D-BLBS
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
国際サッカー連盟【FIFA】のFIFA Quality規格に適合。国際公認球。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
)::0.900
材質
人工皮革、貼り、特殊配合ゴムチューブ、芝用
色
ブルー
質量(g)
410〜450
サイズ(cm)
円周68〜70
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。