FT553D-YLG サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック MIKASA (ミカサ) 20094911 FT553D-YLG サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック MIKASA (ミカサ) 20094911

サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20094911 品番 FT553D-YLG
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

国際サッカー連盟【FIFA】のFIFA Quality規格に適合。空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。国際公認球。

適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610〜0.820 材質人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブ イエロー/ライトグリーン 質量(g)410〜450 サイズ(cm)円周68〜70
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする