MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20094938
品番
FT453D-RO
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。小学生用。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610〜0.820
材質
人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブ
色
レッド/オレンジ
質量(g)
350〜390
サイズ(cm)
円周63.5〜66
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。