YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 標準タイプ
結束バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
幅(mm)
2.5
注文コード
20094999
品番
BKS100K100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
色
ブラック
引張強度(kg)
8
入数
100本
最大結束内径(Φmm)
22