油吸着チューブ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 20095005 品番 MOP7612-25
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。
細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。

種別油専用 用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として 材質ポリプロピレン、不織布、アルミ 形状チューブタイプ 寸法(mm)Φ76×1200 質量(g/本)275 吸油量(L/本)4.32
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※再利用は出来ません。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。

商品説明動画

オイル吸着チューブ.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35120443
2022-04-21
用途:
オイルドラム缶回りに使用

少し古いオイルが漏れている分は吸収しないらしいですが、新しく漏れたオイルはちゃんと吸収しているようです。

対象商品:
35120443
2020-10-06
用途:
雨水によるオイルの用水への流れ出し防止
農・林・水産業

表面浮いている油膜を食い止める事ができた。1年以上使用しているがくい止める効果はあるようである。応急処置としては有難い製品であった。

対象商品:
35120443
2019-05-01
用途:
飲食店のキッチン
サービス業

飲食店のキッチンのレンジフードの溝に使いました。袋の口を解いて中の綿状のものを、溝にはめ込むようにしたところ、溜まっていた油が綿状のものに絡みつくように吸着しました。
油を吸着したものは、可燃ごみとして廃棄できるので楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
35120443
2018-06-14
用途:
池への導水路に常時設置してみました。
建設業・工事業

水量が少ないので、これで十分だと思います。ただ張るには補助のロープ等が必要になります。価格が安いので、使い捨て感覚で定期的に交換できます。

対象商品:
20095005
2018-05-06
用途:
油漏れの清掃に

オイルパンが一部浅いところがあり、漏れた油の回収に使用しています。
吸収もよく重宝しています。以前水もどうかと試してみましたが浮いてしまい使えませんでした。油専用ですね。

対象商品:
35120443
2017-05-22
用途:
オイル漏れ時の吸収に

トラックの油圧ホースが経過年数と共に劣化をし、たまに破けてオイル漏れをするので、その時に吸着させます。どうせ使い捨てなので、高いメーカーよりも十分使えるので購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35120443
2015-09-09
用途:
機械周り

かなりの量を吸収してくれています。
毎年年末の大掃除で、戸井状のオイル受皿がいっぱいに成ってしまい困っていました
これを入れて置くと、掃除が大変楽になりました。

対象商品:
35120443
2015-04-16
用途:
オイル交換時の周辺汚損防止用

吸着性が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水、潤滑油、水溶性切削油は吸着しますでしょうか。
回答:
水は吸収しませんが、潤滑油・水溶性切削油は吸着することが可能です。
1人が参考にしています
2021-11-26
質問:
この商品は、袋から中身を出して使用するのでしょうか。
回答:
袋の中身は綿状の吸収体が封入しております。袋を破ると中身が飛び出して散乱しますので、
破らずにご使用下さい。
1人が参考にしています
2021-11-26

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする