YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 標準タイプ
結束バンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
幅(mm)
3.6
注文コード
20095017
品番
BKS150K50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
全長(mm)
150
色
ブラック
引張強度(kg)
18
入数
50本
最大結束内径(Φmm)
36