YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブル整理用品・アクセサリ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルクリップ/クランプ
ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20095166
品番
BKS2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質
ナイロン66
全長(mm)
約16
色
ホワイト
本体質量(g)
約9
内寸(mm)
約W6.7×H3.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約16×約16×約8
入数
10個