YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 面ファスナータイプ
マジックバンド4本 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20095191
品番
BKSM125K4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ
材質
ナイロン(布面)、PP(粘着面)
幅(mm)
12
全長(mm)
125
色
ブラック
引張強度(kg)
25
入数
4個
最大結束内径(Φmm)
30