YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束テープ
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20095209
品番
BKSM1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質
ナイロン(布面)、PP(粘着面)
幅(mm)
15
全長(mm)
3000
色
ブラック
引張強度(kg)
10
入数
1個