YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の その他結束バンド
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20095270
品番
BKSB120W20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.4
全長(mm)
120
色
ホワイト
入数
20本
最大結束内径(Φmm)
30