YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の リピートタイ
リピート結束バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20095279
品番
BKSR150W20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.6
全長(mm)
150
色
ホワイト
引張強度(kg)
22
入数
20本
最大結束内径(Φmm)
35