YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の リピートタイ
リピート結束バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20095288
品番
BKSR160W20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
8.5
全長(mm)
160
色
ホワイト
引張強度(kg)
22
入数
20本
最大結束内径(Φmm)
45