YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 標準タイプ
カラー結束バンド150mm20本 アソート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20095306
品番
BKS150C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
全長(mm)
150
色
ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ
引張強度(kg)
18
入数
4色×5本
最大結束内径(Φmm)
36