YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 耐候タイプ
屋外用結束バンド100mm20本 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20095315
品番
BKSW100K20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
色
ブラック
引張強度(kg)
8
入数
20本
最大結束内径(Φmm)
22