YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 結束バンド/結束工具/固定具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ケーブルタイ/結束バンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 耐候タイプ
屋外用結束バンド200mm20本 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20095340
品番
BKSW200K20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.6
全長(mm)
200
色
ブラック
引張強度(kg)
22
入数
20本
最大結束内径(Φmm)
52