MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
ホッチキス HD-10DK
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20095428
品番
HD-10DKライトグリーン
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
94
グリーン購入法
適合
奥行(mm)
【とじ】58 (最大)
枚数
【とじ】20枚(最大) ※ステンレス針の場合は最大12枚、カラー針の場合は最大15枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×23×103
本数
【針装てん数】100本
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
とじ仕様
【とじ】ノーマルクリンチ
使用針
No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M
繰り返し・詰め替え
対応