※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
ポリベンゾイミダゾール丸棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
注文コード
20095435
品番
PBI-Φ35-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥161,000
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
35
長さ(mm)
150
種別
Φ35×150
アズワン品番
3-2566-07
危険物の類別
非危険物