MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
電子ホッチキス針
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
20095437
品番
NO.110FE
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・適合機種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
460
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×150×95
対応
【ホッチキス】EH-110F
入数
【1箱】4000本×2リフィル【1リフィル針数】4000本
繰り返し・詰め替え
対応