ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20095796 品番ASオス2型
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3487)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)1.1/2 呼び径(Su)40
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする