ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
感電注意 アースはよいか
注文コード
20095967
品番
325-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
感電注意 アースはよいか
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-0691
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
20118001