ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20095976
品番
325-02A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
電気の取扱いは電気技術者に!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-0704
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
20118001