ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
分電盤の前に物を置くな!
注文コード
20095994
品番
325-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
分電盤の前に物を置くな!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-0887
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1