曜日別特売
325-06 電気関係標識 ユニット 20096028

 

325-06 電気関係標識 ユニット 20096028
325-06 電気関係標識 ユニット 20096028

電気関係標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容高電圧 変電設備
内容量1枚注文コード20096028品番325-06
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!

文字内容高電圧 変電設備取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番371-6074質量(g)120エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1エコマーク認定番号7118031
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20096028
2022-04-01
用途: 太陽光発電所
株式会社 大江戸コンサルタントサービス業

太陽光発電所の掲示に購入しました。
コスパ良いです。

対象商品 : 20096028
2017-12-02
用途: キユービクルのフェンスに取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

遠くからもはっきり視認でき、わかりやすい。
もう少し硬いほうが良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする