電気関係標識

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20096037 品番 325-07
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!

文字内容頭上高圧線注意 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-0747 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20096028
2022-04-01
用途:
太陽光発電所
株式会社 大江戸コンサルタント 様 (サービス業)

太陽光発電所の掲示に購入しました。
コスパ良いです。

対象商品:
20096028
2017-12-02
用途:
キユービクルのフェンスに取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

遠くからもはっきり視認でき、わかりやすい。
もう少し硬いほうが良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする