ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096046
品番
325-10
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
このケーブルは100V/200Vを送電中
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-0755
質量(g)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×300×1
注意
※社名入れはできません。