ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
ケーブル注意標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20096064
品番
360-29
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
ケーブル注意
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(穴4)
トラスコ品番
739-0394
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
エコマーク認定番号
07 118 031