ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係ステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096073
品番
325-12
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
電灯100V
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-0771
質量(g)
67
寸法(縦×横)(mm)
80×200
注意
※社名入れはできません。