ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
20096082
品番
325-13
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
動力200V
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-0780
質量(g)
67
寸法(縦×横)(mm)
80×200
注意
※社名入れはできません。