ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096107
品番
325-15
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
電気器具の始業点検ポイント
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-0801
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×1
エコマーク認定番号
7118031