ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電機関係ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
20096116
品番
325-16
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
文字内容
高圧ケーブル
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-0810
質量(g)
34
寸法(縦×横)(mm)
80×200
注意
※社名入れはできません。