ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096134
品番
325-24
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
電気工事に伴う表示ステッカーです。
文字内容
接地抵抗値
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
738-0879
質量(g)
3
寸法(縦×横)(mm)
60×120