ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20096152
品番
325-27
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
電気工事に伴う表示ステッカーです。
文字内容
分電盤点検表
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-0909
質量(g)
42
寸法(縦×横)(mm)
200×100