ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識 電気設備災害防止の心得
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20096177
品番
325-28A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
電気設備災害防止の心得
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-0917
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
7118031