ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
電気関係標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096204
品番
325-35
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
文字内容
スイッチ箱開いたら必ず閉めよう
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-0941
質量(g)
38
寸法(縦×横)(mm)
150×60