ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
機械電気機器使用許可証・点検表(両面)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20096222
品番
325-40
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
文字内容
機械・電気機器使用許可証 点検表
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード(穴上1)
トラスコ品番
738-0976
質量(g)
20
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
180×120×1
エコマーク認定番号
7118031