ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
行先表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
電灯
トラスコ品番
738-0992
注文コード
20096247
品番
325-51A
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
電灯
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード(穴上1)針金付
トラスコ品番
738-0992
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×1
エコマーク認定番号
7118031