ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 電気関係標識
行先表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
電溶器
トラスコ品番
738-1034
注文コード
20096283
品番
325-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
電溶器
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード(穴上1)針金付
トラスコ品番
738-1034
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×1
エコマーク認定番号
20118001