ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの 持込許可証他
建設機械関係標識(重機災害の防止)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20096326
品番
326-01A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
文字内容
重機災害の防止 点検励行 合図は正しくハッキリと
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1077
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031