ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン・玉掛関係標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096344
品番
326-03A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
文字内容
作業半径内立入禁止
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1093
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031