ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン・玉掛関係標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
有資格者も初心で行なえ 玉掛作業
注文コード
20096378
品番
327-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
有資格者も初心で行なえ 玉掛作業
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1484
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1