ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン・玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20096414
品番
326-12
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
文字内容
作業中止基準
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1182
質量(g)
130
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1
エコマーク認定番号
7118031