ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン・玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096457
品番
326-20
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
文字内容
クレーン作業の心得について
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-1204
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
20118001