ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
アイドリングストップステッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20096502
品番
326-29
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
文字内容
工事関係車両アイドリングストップ
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
738-1247
寸法(mm)
450×300
質量(g)
57