ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの 持込許可証他
建設機械関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096563
品番
326-35
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
文字内容
作業半径内立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-1301
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
300×400