ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
立看板(クレーン周辺への立入禁止区域)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096606
品番
326-40
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
文字内容
クレーン周辺への立入禁止区域
取付方式
スタンド式
トラスコ品番
811-5510
質量(kg)
8.5
寸法(縦×横)(mm)
鉄板:1200×900 鉄枠:1400×900
注意
鉄枠部分に多少の傷・塗装汚れがあります。状態が酷い状況除きキャンセル返品不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません