ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの 持込許可証他
建設機械関係標識 ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096703
品番
326-51
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
文字内容
1号機
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
738-1409
質量(g)
540
寸法(縦×横)(mm)
300×600