ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン合図法標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096773
品番
327-03A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
文字内容
合図は正しく、ハッキリと
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1492
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
7118031