ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン合図法標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096782
品番
327-04A
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
文字内容
合図の確認
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1506
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
エコマーク認定番号
20118001