ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン合図法標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
合図は一人で確実に
注文コード
20096798
品番
327-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
合図は一人で確実に
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1522
質量(g)
250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1